Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower 411605 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower Solarpanel SP-100E 100 Watt 2 Panel Faltbar
RealPower Solarpanel SP-100E 100 Watt 2 Panel Faltbar
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120667495
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     411605
EAN/GTIN:
     4040895010735
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Freiheit durch Sonnenenergie- ganz ohne Steckdose, mit dem mobilen Solarpanel SP-100E von RealPower. Entfalten sie einfach die Solarpanels und schon können, Powerstations, Powerbank sowie Smartphone, Lautsprecher, Tablet oder Notebook direkt aufgeladen werden.

Mit einer gefalteten Größe von 56 x 62 cm und einem Gewicht von nur 4,6 kg ist das Solarpanel für jedermann einfach zu transportieren und aufzubauen. Einfach das Solarpanel mit den verstellbaren Halterungen so positionieren, dass es genau die richtige Portion Sonnenstrahlen erhält.

Das Panel verfügt über eine hochwertige ETFE-Beschichtung auf der Oberfläche, diese bietet sehr gute Eigenschaften gegen mechanische Einflüsse, ist elektrisch isolierend und chemisch beständig gegen fast alle Stoffe. Ebenso ist der Einsatz in hohen Temperaturbereichen durch eine starke Flammwidrigkeit möglich. So macht Sie das Solarpanel noch langlebiger und kratzfester. Das Panel ist außerdem Staub- und Spritzwassergeschützt und somit ideal für Outdoor-Aktivitäten jeglicher Art, wie Camping, Wandern,
Strandurlaub oder Festival Besuche – auch bei schlechten Wetterbedingungen.

Die Powerstations von RealPower wie die PS-1000C werden mit dem mitgelieferten DC5521 Ladekabel schnell und sicher geladen. Durch den universellen Anderson Output ist das Solarpanel mit vielen weiteren Geräten wie Ladereglern für Wohnmobile und Wechselrichtern (über Adapter – nicht im Lieferumfang enthalten) kompatibel.
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
100 W
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Solarmodul Spannung
5, 9, 12, 20 V
USB Ausgangsspannung
20 V
USB Ausgangsstrom
5 A
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Installationstyp
Boden
Verbindungstyp
Anderson + USB
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Polyester
Beste Verwendung
Balkon, Camping, Garten
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
602 mm
Verpackungstiefe
668 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
5000 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
565 mm
Tiefe
1250 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
4600 g
Zusammengeklappte Breite
565 mm
Gefaltete Tiefe
615 mm
Zusammengeklappte Höhe
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.