Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCSX-MRX32G1RE3= Speichermodul 32 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCSX-MRX32G1RE3= Speichermodul 32 GB DDR5 5600 MHz
Cisco UCSX-MRX32G1RE3= Speichermodul 32 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120736907
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSX-MRX32G1RE3=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
ddr ram
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,04*
€ 759,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,72*
€ 757,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,44*
€ 757,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,49*
€ 753,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,00*
€ 744,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.