Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 4344P Prozessor 3,8 GHz 32 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120747150
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001479
EAN/GTIN:
     8592978537616
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Top-Performance zu Top-Preisen

Sicherlich kennen Sie die Familie der AMD EPYC™ Prozessoren – eine Reihe von Server-Prozessoren, die kompromisslose Performance und Möglichkeiten für Enterprise-Anwendungen für eine Vielzahl von Märkten und Anforderungen bieten. Gemeinsam stellen sie heute einige der überzeugendsten Optionen für Unternehmenskunden für Enterprise-, Cloud-, Edge- und HPC-Anforderungen dar.

Aber selbst bei einer so breiten, bereits verfügbaren Palette gibt es immer noch Herausforderungen, die die neuen AMD EPYC Prozessoren lösen können. Aus diesem Grund stellt AMD nun die AMD EPYC™ 4004-Serie Prozessoren vor.

Erste Schritte mit der Serverinfrastruktur

Mit den AMD EPYC 4004-Serie Prozessoren wird die etablierte hocheffiziente AMD „Zen 4“-High-Performance-Kernarchitektur​ auf einen neuen Bereich ausgeweitet, der auf Kunden ausgerichtet ist, die ein erweitertes Angebot an Einstiegssystemen suchen. So sind diese Prozessoren die ideale Lösung für wachsende kleine bis mittlere Unternehmen, Kunden von gehosteten IT-Services und alle, die ihre eigene lokale Serverinfrastruktur ausbauen möchten.

Bei diesen neuen optimierten Einzelsockelprozessoren liegt der Fokus auf drei Schlüsselelementen, um eine starke Leistung bei allgemeinen Serverauslastungen zu erbringen: Performance, Benutzerfreundlichkeit und ein günstiger Preis.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
5200 MHz
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
Sockel AM5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
4344P
Grundfrequenz des Prozessors
3.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi
32-bit, 64-Bit
Prozessor-Serien
AMD EPYC 4004 Series
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
5.3 GHz
Prozessor-Cache
32 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,30*
€ 390,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,51*
€ 387,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,65*
€ 373,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,16*
€ 371,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,38*
€ 343,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.