Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5348902 Heftmappenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 5348902 Heftmappenzubehör
Fellowes 5348902 Heftmappenzubehör
Fellowes 5348902 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     832-315887
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5348902
EAN/GTIN:
     0077511534898
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen.
    - Strapazierfähige Plastikbinderücken mit Premium-Qualität.
    - Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode.
    - 28mm Binderücken geeignet für 201-240 Seiten.
    - Packungsgröße 50 Stück
    - Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 240 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
240 Blätter
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Anzahl
50
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,73*
€ 15,25*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,99*
€ 17,01*
2 Tage
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,87*
€ 17,02*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,89*
€ 17,13*
2 Tage
7
pro Stück
€ 2,90*
ab € 12,51*
€ 17,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5345005
ab € 2,31*
Sonstiges
Fellowes
5345106
ab € 2,32*
Sonstiges
Fellowes
5345406
ab € 2,79*
Sonstiges
Fellowes
5345506
ab € 2,82*
Sonstiges
Fellowes
5345805
ab € 2,98*
Sonstiges
Fellowes
5345906
ab € 3,00*
Sonstiges
Fellowes
5346108
ab € 3,00*
Sonstiges
Fellowes
5346206
ab € 4,81*
Sonstiges
Fellowes
53463
ab € 4,81*
Sonstiges
Fellowes
53465
ab € 4,81*
Sonstiges
Fellowes
5346604
ab € 5,39*
Sonstiges
Fellowes
5347005
ab € 7,55*
Sonstiges
Fellowes
5347405
ab € 9,29*
Sonstiges
Fellowes
5347705
ab € 9,33*
Sonstiges
Fellowes
5347803
ab € 6,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.