| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-120772476 Herst.-Nr.: 18350-34 EAN/GTIN: 4078500058360 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bewässerung nach Maß Der Wasserzähler AquaCount von GARDENA wird Dir bei der Gartenbewässerung eine große Hilfe sein, um sowohl den eigenen Wasserverbrauch zu messen als auch nachhaltig Wasser einzusparen. Durch die eingebaute Knopfzellenbatterie ist der Wasserzähler sofort einsatzbereit, um entweder am Wasserhahn oder direkt am Schlauchende in horizontaler oder vertikaler Position angeschlossen zu werden. Das große, drehbare und in jeder Position gut ablesbare Display hält interessante Informationen zum Wassermanagement für Dich parat. Mit nur einem Knopfdruck zeigt es Dir den gesamten Wasserverbrauch des Tages, den totalen Wasserverbrauch pro Saison, den exakten Wasserverbrauch pro Bewässerungsvorgang und die Durchflussrate in Litern pro Minute an. Durch die hochwertigen Materialien ist der Wasserzähler leicht zu reinigen, UV-stabil und frostsicher, sodass diese Robustheit einen ganzjährigen Einsatz im Garten ermöglicht. Die hohe Produktqualität wird von GARDENA mit einer Herstellergarantie von fünf Jahren unterstützt. AquaCount: Bewässerung nach Maß. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Wasserzähler | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau, Orange |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |