Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Binden, Bandagen
>
Schaumgummibinde
>
Artikel
Cederroth Galaxy A25 5G
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-120815724
Hersteller:
Cederroth
Herst.-Nr.:
CD51011010
EAN/GTIN:
7310610017293
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Latex
Merkmale
Größe Klebebandage
450 x 6 cm
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Blau
Schmerzfreie Entfernung
Ja
... >
Gesundheitswesen
>
Erste-Hilfe-Materialien
>
Wundschnellverbände
Weitere Suchbegriffe:
Fixierpflaster
,
Heftpflaster
,
Rollenpflaster
,
Spulenpflaster
,
Pflasterset
,
Pflastersortiment
,
Schaumbandage
,
Schaumgummibinde
,
Fertigverband
,
Fertigverbände
,
Steriler Fertigverband
,
Sterilverband
,
Sterilverbände
,
Wundverband
,
Wundverbände
,
salvequick heftpflaster
,
fixierpflaster
,
detektierbare pflaster 6 cm x 5 m
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,41*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cederroth Soft Foam Bandage Blau 3x450cm
Cederroth
51011022
ab € 4,23*
Sonstiges
Cederroth Soft Foam Bandage Blau 6 cm x 2m
Cederroth
51011011
ab € 3,78*
Sonstiges
Cederroth Wound Care Dispenser
Söhngen
1009073
ab € 27,06*
Sonstiges
CEDERROTH Soft Foam Bandage Finger/Zeh,beige,Polyurethanschaum,selbstkl,3cm,4,5m
Cederroth
51011018
ab € 3,93*
Sonstiges
CEDERROTH Soft Foam Bandage, elastisch, beige, Polyurethanschaum, 6cm, 2m
Cederroth
51011019
ab € 3,84*
Sonstiges
CEDERROTH Soft Foam Bandage,elastisch,beige,Polyurethanschaum,selbstklebend,6cm,4,5m
Cederroth
51011020
ab € 5,57*
Sonstiges
CEDERROTH Soft Foam Bandage,elastisch,schwarz,Polyurethanschaum,selbstkl,6cm,4,5m
Cederroth
51011021
ab € 5,73*
Sonstiges
CEDERROTH Soft Foam Spender mit Soft Foam Bandage, blau, 6cm, 4,5m
Cederroth
51011024
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen