Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raynox MX-3000PRO Kameraobjektiv SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raynox MX-3000PRO Kameraobjektiv SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Raynox MX-3000PRO Kameraobjektiv SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12082358
Hersteller:
     Raynox
Herst.-Nr.:
     MX-3000PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
SONY HDR-FX7/HVR-V1's
Sonstige Funktionen
Vergrößerung
0.3 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
1/1
Objektivtyp
Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Gewindedurchmesser
62 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Filtergröße
87 mm
Länge (mm)
95 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.