Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPG VENTO 120 ARGB PWM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPG VENTO 120 ARGB PWM Schwarz
XPG VENTO 120 ARGB PWM Schwarz
XPG VENTO 120 ARGB PWM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120824309
Hersteller:
     XPG
Herst.-Nr.:
     75261402
EAN/GTIN:
     4711085946102
Suchbegriffe:
Komponent
SEIEN SIE ATEMBERAUBEND
Der XPG VENTO 120 ARGB PWM Kühlventilator wurde für maximale Leistung und Stil entwickelt, mit einem 4-Pin-PWM-Anschluss, ARGB-Lichteffekten und einem Rifle-Lager für leisen Betrieb und Langlebigkeit. Dank der Daisy-Chain-Fähigkeit, kombiniert mit hohem statischem Druck und einer Auto-Neustart-Funktion, wird eine optimale Kühlungseffizienz gewährleistet. Kompatibel mit allen wichtigen ARGB-Management-Software bietet es unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten. Verbessern Sie Ihre Kühlung mit dem XPG VENTO 120 ARGB PWM Ventilator.

4-Pin PWM-Anschluss
Der XPG VENTO 120 ARGB PWM ermöglicht eine präzise Steuerung der Lüftergeschwindigkeit, die dynamisch auf Veränderungen der Systemtemperatur reagiert. Dies gewährleistet eine optimale Kühlleistung, die auf die Anforderungen Ihres PCs zugeschnitten ist, während gleichzeitig der Stromverbrauch und die Geräuschentwicklung minimiert werden.

RIFLE-Lager
Der XPG VENTO 120 ARGB PWM Ventilator nutzt ein Rifle-Lager, das nicht nur einen leisen Betrieb gewährleistet, sondern auch eine verlängerte Lebensdauer für eine zuverlässige Leistung über die Zeit.

Kühlleistung
Der XPG VENTO 120 ARGB PWM Ventilator liefert eine außergewöhnliche Kühlleistung mit einem Luftstrom von 50,27 ±10 % CFM und einem statischen Druck von 1,5 mm H2O. Freuen Sie sich über optimale Temperaturregulierung, selbst während intensiver Gaming-Sitzungen.

Auto-Neustart-Mechanismus

Der Lüfter verfügt über einen automatischen Neustartmechanismus, der ihn vor potenziellen Fehlfunktionen aufgrund von Rotationsproblemen schützt. Diese Funktion sorgt nicht nur für eine ununterbrochene Kühlung, sondern schützt auch den Lüfter und die zugehörigen elektrischen Geräte vor Beschädigungen. Durch die Vermeidung von elektrischen Schäden im Rotationsmotor wird die Sicherheit und zuverlässige Leistung unter den meisten Bedingungen gewährleistet.

ARGB-Softwarekompatibilität
Der XPG VENTO 120 ARGB PWM-Lüfter bietet nahtlose Kompatibilität mit der ARGB-Software der meisten Motherboard-Marken. Diese Kompatibilität ermöglicht eine mühelose Integration in Ihr bestehendes Setup und ermöglicht Ihnen, die atemberaubenden ARGB-Lichteffekte des Lüfters mit den anderen Komponenten Ihres Systems zu synchronisieren. Der XPG VENTO 120 ARGB PWM-Lüfter bietet beispiellose Vielseitigkeit und ermöglicht es Ihnen, eine kohärente und visuell ansprechende Gaming-Umgebung zu schaffen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Lieferumfang
Der XPG VENTO 120 ARGB Ventilator ist sowohl in Einzel- als auch in Dreierpackungen erhältlich und bietet Flexibilität, um Ihre spezifischen Kühlungsbedürfnisse zu erfüllen. Egal, ob Sie den Luftstrom in einem einzelnen System verbessern oder mehrere Setups gleichzeitig aufrüsten möchten, wir haben die Lösung für Sie. Verbessern Sie die Kühlung Ihres PCs mit der Bequemlichkeit und Vielseitigkeit des XPG VENTO 120 ARGB Kühlventilators.

Weitere Informationen:
Energie
Spannung
5 - 12.6 V
Nennspannung
12 V
Startspannung
5 V
Nennstrom
0.2 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
141 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Kabellänge
0.58 m
Paketgewicht
170 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1850 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24 dB
Maximaler Luftstrom
50 cfm
Maximum Luftdruck
1.5 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Gewehrlager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
160000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.