Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA AUSDX1TUI3V30SA2-RA1 Speicherkarte 1 TB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE8-120825624
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUSDX1TUI3V30SA2-RA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
25 g
Speicher
Kapazität
1000 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
85 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Weitere Suchbegriffe: sdxc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.