Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmeister Power Case - Praktischer Aufbewahrungskoffer für E-Auto-Ladekabel bis 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Power Case - Praktischer Aufbewahrungskoffer für E-Auto-Ladekabel bis 10m
kabelmeister® Power Case - Praktischer Aufbewahrungskoffer für E-Auto-Ladekabel bis 10m
kabelmeister® Power Case - Praktischer Aufbewahrungskoffer für E-Auto-Ladekabel bis 10m
kabelmeister® Power Case - Praktischer Aufbewahrungskoffer für E-Auto-Ladekabel bis 10m
kabelmeister® Power Case - Praktischer Aufbewahrungskoffer für E-Auto-Ladekabel bis 10m
kabelmeister® Power Case - Praktischer Aufbewahrungskoffer für E-Auto-Ladekabel bis 10m
kabelmeister® Power Case - Praktischer Aufbewahrungskoffer für E-Auto-Ladekabel bis 10m
kabelmeister® Power Case - Praktischer Aufbewahrungskoffer für E-Auto-Ladekabel bis 10m
kabelmeister® Power Case - Praktischer Aufbewahrungskoffer für E-Auto-Ladekabel bis 10m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120833047
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     EVC-CASE
EAN/GTIN:
     4066857001672
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Das kabelmeister® Power Case ist der perfekte Reisebegleiter und ein Must-Have für jeden Elektroauto- oder Plug-In-Hybrid-Besitzer. Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.

Organizer für ihr Ladekabel – Schluss mit Kabelsalat, Verwicklungen und Unordnung

Lose Kabel im Kofferraum verursachen nicht nur Kabelsalat und sorgen dadurch für Frust, sondern verbreiten auch Schmutz. Eine große Öffnung sorgt dafür, dass selbst lange und dicke 22kW Glattkabel in zehn Meter Länge oder Spiralkabel in fünf Meter Länge problemlos im kabelmeister® Power Case untergebracht werden können. So ist ihr Ladekabel stets sicher und ordentlich verstaut und kann bei Bedarf auch problemlos transportiert werden. Eine zusätzliche Netztasche mit Reißverschluss im Inneren kann zum Verstauen von Kleinteilen oder Dokumenten benutzt werden.

Rückseitige Klettverschlüsse für einen sicheren Halt

Auf kurvigen oder holprigen Straßen kann ein herumrutschender Koffer nicht nur den Fahrkomfort schmälern, sondern auch zu Beschädigungen führen. Auch für dieses Problem hat das kabelmeister® Power Case eine effektive Lösung. Zwei rückseitige Klettverschlüsse sorgen für einen sicheren Halt im Kofferraum und Verhindern ein Verrutschen des Koffers.

Designt für Langlebigkeit – Qualität ohne Kompromisse

Den Nachhaltigkeitsgedanken der Elektromobilität haben wir auch in die Entwicklung unseres Power Case einfließen lassen. Hochwertiges, wasserabweisendes EVA-Material, verstärkte Seitenwände, robuste Metallreißverschlüsse und ein vernähter Griff sorgen für eine lange Lebensdauer. Marktübliche 22KW Ladekabel in zehn Meter Länge wiegen ca. sechs Kilogramm. Bei der Konzeption des Ladekoffers wurde darauf Wert gelegt, dass der Koffer einer Belastung von 7,5 Kilogramm problemlos standhält.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
1110 g
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungstasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.