Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT RF-U24HF-B1 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120833770
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     RF-U24HF-B1
EAN/GTIN:
     5056547204390
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
240 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Gummi
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
8
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
8-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2400 RPM
Maximaler Luftstrom
75.12 cfm
Maximum Luftdruck
3.3 mmH2O
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Geräuschpegel Lüfter (max.)
30 dB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.