Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z F5-7200J3646F24GX2-TZ5K Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z F5-7200J3646F24GX2-TZ5K Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5
G.Skill Trident Z F5-7200J3646F24GX2-TZ5K Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5
G.Skill Trident Z F5-7200J3646F24GX2-TZ5K Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5
G.Skill Trident Z F5-7200J3646F24GX2-TZ5K Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120864666
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-7200J3646F24GX2-TZ5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
48 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 24 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Komponente für
PC
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
46
Speicherdatenübertragungsrate
7200 MT/s
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram g.skill, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,02*
€ 261,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,05*
€ 246,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.