Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Nvidia RTX 5000 Ada 32GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Nvidia RTX 5000 Ada 32GB GDDR6
DELL Nvidia RTX 5000 Ada 32GB GDDR6
DELL Nvidia RTX 5000 Ada 32GB GDDR6
DELL Nvidia RTX 5000 Ada 32GB GDDR6
DELL Nvidia RTX 5000 Ada 32GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120869070
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-84MHH
EAN/GTIN:
     5397184923658
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte dell
Die NVIDIA® RTX™ 5000 der Ada-Generation wurde für Profis entwickelt, die anspruchsvolle kreative, gestalterische, technische und wissenschaftliche Aufgaben vom Desktop aus bewältigen möchten. Durch die Kombination der neuesten Generation von RT-, Tensor- und CUDA®-Recheneinheiten mit großzügigen 32 GB Grafikspeicher entfesselt RTX 5000 starke Leistung und Effizienz für nahtlose Produktivität.
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
32 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Speicherbandbreite (max.)
576 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
RTX 5000 Ada
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
12800
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
250 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
6.7
OpenGL-Version
4.6
Design
Kühlung
Aktiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.323,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.643,75*
€ 6.716,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.602,93*
€ 6.667,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.430,68*
€ 6.462,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.347,28*
€ 6.363,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.323,84*
€ 6.335,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.