Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL NVIDIA RTX 2000 Ada 16GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL NVIDIA RTX 2000 Ada 16GB GDDR6
DELL NVIDIA RTX 2000 Ada 16GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120869071
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-HMX86
EAN/GTIN:
     5397184923627
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte dell
Die NVIDIA RTX™ 2000 der Ada-Generation wurde für Profis entwickelt, die anspruchsvolle kreative, gestalterische, technische und wissenschaftliche Aufgaben vom Desktop aus bewältigen möchten. Durch die Kombination der neuesten Generation von RT-, Tensor- und CUDA®-Recheneinheiten mit großzügigen 16 GB Grafikspeicher entfesselt RTX 2000 starke Leistung und Effizienz für nahtlose Produktivität.
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
RTX 2000 Ada
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Energie
Min. Systemstromversogung
70 W
Design
Kühlung
Aktiv
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl Mini DisplayPorts
4
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,08*
€ 1.021,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,28*
€ 1.020,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,81*
€ 983,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,03*
€ 949,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,14*
€ 918,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.