Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL NVIDIA T1000 8GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL NVIDIA T1000 8GB GDDR6
DELL NVIDIA T1000 8GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120869546
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-HYRT3
EAN/GTIN:
     5397184923689
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte dell
NVIDIA® RTX™ ist die weltweit führende Visual-Computing-Plattform – für atemberaubendes Architektur- und Industriedesign über fortschrittliche Spezialeffekte bis hin zu komplexen wissenschaftlichen Visualisierungen. Millionen von Kreativ- und Technikexperten vertrauen zur Beschleunigung ihrer Workflows durch professionelle NVIDIA® RTX™- und NVIDIA® Quadro®-Lösungen, um aus den Herausforderungen von heute die Geschäftserfolge von morgen zu machen.
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speicherbandbreite (max.)
160 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
T1000
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
896
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
50 W
Leistungen
DirectX-Version
12.07
Shader Model-Version
5.17
OpenGL-Version
4.68
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Slots
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl Mini DisplayPorts
4
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,73*
€ 587,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,83*
€ 581,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,77*
€ 569,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,48*
€ 564,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,09*
€ 518,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.