Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL NVIDIA RTX 6000 Ada 48 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL NVIDIA RTX 6000 Ada 48 GB GDDR6
DELL NVIDIA RTX 6000 Ada 48 GB GDDR6
DELL NVIDIA RTX 6000 Ada 48 GB GDDR6
DELL NVIDIA RTX 6000 Ada 48 GB GDDR6
DELL NVIDIA RTX 6000 Ada 48 GB GDDR6
DELL NVIDIA RTX 6000 Ada 48 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120869547
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-YMD9W
EAN/GTIN:
     5397184923665
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte dell
Erschaffen Sie die nächste Generation revolutionärer Designs, wissenschaftlicher Durchbrüche und fesselnder Unterhaltung mit der NVIDIA® RTX™ 6000, der weltweit leistungsstärksten Grafikkarte für Visual Computing auf Desktop-PCs. Mit den bahnbrechenden Leistungen und Funktionen der RTX™ 6000 können Sie Ihre Ideen schneller als je zuvor umsetzen – Ihre Vorstellungskraft setzt die Grenzen. Bewältigen Sie die drängenden Anforderungen der Gegenwart, wie auch die rasant fortschreitenden, rechenintensiven Aufgaben von morgen.
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
48 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
384 Bit
Speicherbandbreite (max.)
960 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
RTX 6000 Ada
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
6.6
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.691,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.838,07*
€ 10.517,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.815,37*
€ 10.490,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.728,97*
€ 10.387,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.691,88*
€ 10.343,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.691,51*
€ 10.342,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.