Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL NVIDIA RTX A800 40GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL NVIDIA RTX A800 40GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
DELL NVIDIA RTX A800 40GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
DELL NVIDIA RTX A800 40GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
DELL NVIDIA RTX A800 40GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
DELL NVIDIA RTX A800 40GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120869548
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-YYJ7R
EAN/GTIN:
     5397184923672
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte dell
Erschaffen Sie die nächste Generation revolutionärer Designs, wissenschaftlicher Durchbrüche und fesselnder Unterhaltung mit der NVIDIA® RTX™ A800, der weltweit leistungsstärksten Grafikkarte für Visual Computing auf Desktop-PCs. Mit den bahnbrechenden Leistungen und Funktionen der RTX™ A800 können Sie Ihre Ideen schneller als je zuvor umsetzen – Ihre Vorstellungskraft setzt die Grenzen. Bewältigen Sie die drängenden Anforderungen der Gegenwart, wie auch die rasant fortschreitenden, rechenintensiven Aufgaben von morgen.
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
40 GB
Grafikkartenspeichertyp
Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Breite der Speicherschnittstelle
5120 Bit
Speicherbandbreite (max.)
400 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
RTX A800
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
NVLink
CUDA-Kerne
6912
Energie
Min. Systemstromversogung
240 W
Design
Kühlung
Aktiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.951,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.326,79*
€ 24.188,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.245,15*
€ 24.091,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.969,19*
€ 23.763,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.951,62*
€ 23.742,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.