Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL NVIDIA RTX 4000 Ada Gen 20GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL NVIDIA RTX 4000 Ada Gen 20GB GDDR6
DELL NVIDIA RTX 4000 Ada Gen 20GB GDDR6
DELL NVIDIA RTX 4000 Ada Gen 20GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120869549
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-YTVMX
EAN/GTIN:
     5397184923634
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte dell
Die NVIDIA® RTX™ 4000 der Ada-Generation wurde für Profis entwickelt, die anspruchsvolle kreative, gestalterische, technische und wissenschaftliche Aufgaben vom Desktop aus bewältigen möchten. Durch die Kombination der neuesten Generation von RT-, Tensor- und CUDA®-Recheneinheiten mit großzügigen 20 GB Grafikspeicher entfesselt RTX 4000 starke Leistung und Effizienz für nahtlose Produktivität.
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
20 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
160 Bit
Speicherbandbreite (max.)
360 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
RTX 4000 Ada
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
6144
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
130 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
6.7
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.631,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.707,11*
€ 2.031,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.698,55*
€ 2.021,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.657,88*
€ 1.972,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.644,23*
€ 1.956,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.631,14*
€ 1.941,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.