Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA LANCER RGB ROG Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA LANCER RGB ROG Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120872610
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AX5U7200C3424G-DCLARROG
EAN/GTIN:
     4711085948328
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
48 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 24 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
7200 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
34
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
133.35 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
72.4 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
15.5 mm
Paketgewicht
188.92 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,51*
€ 206,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.