Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama OTF1616MC-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 1100 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama OTF1616MC-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 1100 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
iiyama OTF1616MC-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 1100 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
iiyama OTF1616MC-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 1100 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
iiyama OTF1616MC-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 1100 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
iiyama OTF1616MC-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 1100 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
iiyama OTF1616MC-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 1100 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
iiyama OTF1616MC-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 1100 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
iiyama OTF1616MC-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 1100 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
iiyama OTF1616MC-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 1100 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
iiyama OTF1616MC-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 1100 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
iiyama OTF1616MC-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 1100 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
iiyama OTF1616MC-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 1100 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
iiyama OTF1616MC-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 1100 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
iiyama OTF1616MC-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 1100 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
iiyama OTF1616MC-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 1100 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120874354
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     OTF1616MC-B1
EAN/GTIN:
     4948570123742
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
1100 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
VA
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
25 ms
Kontrastverhältnis
800:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,2 Millionen Farben
Pixel Abstand
0.179 x 0.179 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
345.2 x 194.6 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
39.5 cm
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 67.5 kHz
Wiederholfrequenz
60 Hz
Oberflächenhärte
7H
Glasdicke
3.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
398.5 mm
Display Tiefe
42 mm
Display Höhe
246 mm
Displaygewicht
3000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
485 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
4620 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
7
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
HDCP
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Zertifikate
Zertifizierung
CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
11 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,06*
€ 890,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,61*
€ 880,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,23*
€ 868,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,36*
€ 851,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,85*
€ 810,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.