Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin MLB5C680CKKP16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6800 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin MLB5C680CKKP16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6800 MHz ECC
Mushkin MLB5C680CKKP16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6800 MHz ECC
Mushkin MLB5C680CKKP16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6800 MHz ECC
Mushkin MLB5C680CKKP16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6800 MHz ECC
Mushkin MLB5C680CKKP16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6800 MHz ECC
Mushkin MLB5C680CKKP16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6800 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120884852
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     MLB5C680CKKP16GX2
EAN/GTIN:
     846651036872
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6800 MHz
Komponente für
PC
ECC
Ja
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.