Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZTE Blade V60 Vita 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 256 GB 5000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120885897
Hersteller:
     ZTE
Herst.-Nr.:
     123436201038
EAN/GTIN:
     6902176114007
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Unisoc
Prozessor
T606
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.6 "
Display-Auflösung
1612 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Leistungen
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
Dark Blue
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
198 g
Breite
75.3 mm
Tiefe
8.6 mm
Höhe
164.2 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Sprechzeit (3G)
23.5 h
Standby-Zeit (3G)
950 h
Sprechzeit (4G)
28.5 h
Standby-Zeit (4G)
630 h
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.