Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Lampe 60 W; A60, E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Lampe 60 W; A60, E27
WiZ Lampe 60 W; A60, E27
WiZ Lampe 60 W; A60, E27
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120902134
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8720169076945
EAN/GTIN:
     8720169076945
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Birnenlampe
Weitere Informationen:
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8720169076945
EOC Code
872016907694500
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Bemessungsleistung
8 W
AC Eingangsspannung
AC 220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003781922
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
111 mm
Länge (mm)
111 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Wi-Fi/Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
A60
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
806 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
8 W
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Einschaltzeit
0.5 s
Glastyp
Matt
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
25 Jahr(e)
Lampenstrom
65 mA
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Sofort volles Licht
Ja
Nennlichtstrom
806 lm
Produkttitel
Wi-Fi BLE 60W A60 E27 827-65 TW 1PF/6
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.