Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI G272CQPDE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI G272CQPDE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G272CQPDE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G272CQPDE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G272CQPDE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G272CQPDE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G272CQPDE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120905142
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     9S6-3CC94T-020
EAN/GTIN:
     4711377077736
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Gaming Monitor
MSI Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Visualisiere deinen Sieg mit dem MSI G272CQP Curved Gaming™ Monitor. Ausgestattet mit einem 2560 x 1440 WQHD-Panel mit 170Hz Bildwiederholrate und 1ms Reaktionszeit gibt dir der G272CQP genau den kompetitiven Vorteil den du brauchst, um deine Gegner zu besiegen. Durch AMD FreeSync Premium wird die Bildwiederholrate des Monitors mit der GPU synchronisiert für eine fesselnde Gaming-Erfahrung ohne Tearing. Sei dir sicher, dass du dein Ziel triffs - mit deinem MSI Curved Gaming™ Monitor, der mit brandneuen Technologien für kompetitive Spieler gebaut wurde.

Die Displays von MSI verfügen über eine Bildwiederholfrequenz von 170 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms, was vor allem bei schnellen Spielgenres wie Ego-Shootern, Fighting-Games, Rennsimulationen, Echtzeitstrategie und Sport von Vorteil ist. Diese Spiele erfordern sehr schnelle und präzise Bewegungen. Mit einem Monitor mit ultrahoher Bildwiederholrate und schneller Reaktionszeit bist du deiner Konkurrenz einen Schritt voraus.

Die MSI Gaming Monitore haben eine größere Farbabdeckung als gewöhnliche Monitore. Farben und Details in Spielen sehen noch realistischer und schöner aus, wodurch neue Level an Immersion erreicht werden.
Windows 11 Auto HDR Unterstützung.

Unabhängig davon, ob dein gesamter Bildschirm dunkel ist oder nur wenige Bereiche starke Schatten aufweisen: Nutze den weltweit ersten intelligenten Schwarz-Tuner, der feinste Details in dunklen Bereichen hervorhebt.

Die Optix Gaming Monitore haben eine größere Farbabdeckung als gewöhnliche Monitore. Farben und Details in Spielen sehen noch realistischer und schöner aus, wodurch neue Level an Immersion erreicht werden.

Durch den superschmalen Bildschirmrand kannst du die bestmögliche Immersion in einem 180 Grad Multi-Monitor-Setup genießen. Wechsle fließend zwischen den Bildschirmen beim Spielen, Arbeiten oder Surfen.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
406105
Lieferumfang
Stromadapter enthalten
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2a
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
607 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
267 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
426 mm
Breite (ohne Standfuß)
607 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
112 mm
Höhe (ohne Standfuß)
372 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4300 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
55 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
20 V
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Wide Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
170 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1000R
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
1 ms
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
596.736 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.664 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
69 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Farbtiefe
10 Bit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,37*
€ 355,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,32*
€ 353,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,96*
€ 347,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,67*
€ 345,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,15*
€ 333,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.