Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz Samsung Galaxy Z Flip6 | Glas & Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz Samsung Galaxy Z Flip6 | Glas & Folie
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz Samsung Galaxy Z Flip6 | Glas & Folie
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz Samsung Galaxy Z Flip6 | Glas & Folie
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz Samsung Galaxy Z Flip6 | Glas & Folie
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120905939
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     SAFE95868
EAN/GTIN:
     5715685002090
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Diese 2-in-1-Schutzkombination von SAFE. by PanzerGlass® besteht nicht nur aus EINEM, sondern aus ZWEI kratz-, stoß- und fallfesten Displayschützern, die BEIDE Bildschirme vor Missgeschicken auf der Tanzfläche, schiefgegangenen Selfies und alltäglichem Fummelein, Fallenlassen und Zerkratzen des Displays schützen. Der Displayschutz für das Cover besteht zu 60 % aus recyceltem Glas, der Displayschutz für das Hauptdisplay aus selbstheilender TPU-Folie, und beide haben wischfeste Beschichtungen, die die Spuren von Fingerabdrücken reduzieren.


 


Kannst du es spüren? Liebe liegt in der Luft. Liebe für Handys und den Planeten. Wenn du dein geliebtes Handy SAFE. aufbewahrst, kannst du es eines Tages an einen anderen Handy-Liebhaber weitergeben, der es genauso sehr lieben wird wie du. Das ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten! Eine andere ist die Verwendung nachhaltigerer Verpackungen. Deshalb liefern wir alle unsere Produkte weiterhin in recycelbaren FSC™-zertifizierten Verpackungen.


 


Die Installation ist ein Kinderspiel (im Ernst!). Normalerweise reicht ein Versuch aus, aber wenn du mehr brauchst, keine Sorge: Die Displayschützer können bis zu 200 Mal wieder angebracht werden. Wir haben sogar eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und einen QR-Code für den schnellen Zugriff auf unser Online-Anleitungsvideo beigefügt. Und denk dran: Einmal installiert, musst du nie wieder befürchten, dass dein Handy mit dem Displayschutz herunterfällt. Worauf wartest du also noch?


 


Der Displayschutz ist Classic Fit, das bedeutet, er schützt den aktiven Teil deines Displays vor Kratzern und Rissen. Und wenn du besonders SAFE. sein willst, kombiniere den Displayschutz mit einem SAFE. by PanzerGlass® Kameraschutz.


 


Keep your phone SAFE.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
158.29 x 65.16 mm
Dicke
0.14 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
53 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung - Galaxy Z Flip6
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.