Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA AX5U7200C3424G-DCLARWH Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA AX5U7200C3424G-DCLARWH Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz
ADATA AX5U7200C3424G-DCLARWH Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz
ADATA AX5U7200C3424G-DCLARWH Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz
ADATA AX5U7200C3424G-DCLARWH Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz
ADATA AX5U7200C3424G-DCLARWH Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz
ADATA AX5U7200C3424G-DCLARWH Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz
ADATA AX5U7200C3424G-DCLARWH Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz
ADATA AX5U7200C3424G-DCLARWH Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz
ADATA AX5U7200C3424G-DCLARWH Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120915102
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AX5U7200C3424G-DCLARWH
EAN/GTIN:
     4711085948120
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
48 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 24 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
7200 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
34
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.4 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO)
Ja
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) Version
1.0
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
133.35 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
147.32 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
15.5 mm
Paketgewicht
188.92 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.