| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-12095270 Herst.-Nr.: 99H10363-00 EAN/GTIN: 8592118063968 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein Ersatz-Akku von 1730mAh für das HTC EVO 3D. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Batterie/Akku | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 1730 mAh | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 3.817 V | Sonstige Funktionen | Kompatible Produkte | HTC EVO 3D |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion-akku 3,7v, akku für htc |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |