Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thumbs Up 5056563712824 Notizbuch A5 80 Blätter Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ThumbsUP! Notizbuch - Harry Potter
ThumbsUP! Notizbuch - Harry Potter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120992917
Hersteller:
     Thumbs Up
Herst.-Nr.:
     5056563712824
EAN/GTIN:
     5056563712824
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Tauche ein in die Welt von Hogwarts mit dem Harry Potter Spinner Notizbuch. Dieses A5-Notizbuch ist nicht nur ein unverzichtbares Schreibwarenprodukt für jeden Tag, sondern auch ein magisches Accessoire, das Fans der Harry Potter-Reihe begeistern wird. Mit dem drehbaren Hut auf dem Cover können Sie spielerisch Ihr Zugehörigkeitsgefühl zu den Hogwarts-Häusern entdecken und Ihre Notizen in einem offiziell lizenzierten Sammlerstück festhalten. Die linierten Seiten bieten perfekte Organisation und Übersichtlichkeit für Ihre Gedanken, während inspirierende Zitate aus den Harry Potter-Büchern auf jeder Seite zum Träumen anregen. Ob als Tagebuch, für die Planung Ihrer nächsten Abenteuer oder als treuer Begleiter für Schule und Büro – dieses Notizbuch ist so vielseitig wie die Hogwarts Legacy selbst. Als Harry Potter Merch ist es das ideale Geschenk für alle, die die Faszination für diese zauberhafte Welt teilen. Mit dem Harry Potter Notizbuch hältst du ein Stück der Magie in deinen Händen und können deine Begeisterung für die Welt der Zauberei täglich leben und zelebrieren. Es ist mehr als nur ein Notizbuch – es ist ein Portal in eine Welt voller Fantasie und Inspiration. -A5-Format: Ideal für Notizen, Gedanken und Zaubersprüche unterwegs. -Hogwarts-Wappen: Mit einem drehbaren Hut auf dem Cover, um herauszufinden, zu welchem Haus du gehörst. - 80 Linierte Seiten: Perfekt organisiert für klare und übersichtliche Aufzeichnungen. -Offiziell lizenziert: Ein Muss für jeden Harry Potter-Fan. -Vielseitig einsetzbar: Eignet sich hervorragend für die Schule, das Büro oder zu Hause.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Färbung
Abbildung
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
80 Blätter
Themenwelt
Harry Potter
Format
A5
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
209 mm
Tiefe
15 mm
Weitere Suchbegriffe: notizbuch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.