Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thumbs Up 5060718144002 Rucksack City backpack Schwarz, Rot Stoff, Netz, Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ThumbsUP! Rucksack Rot - Harry Potter - Gleis 9 3/4
ThumbsUP! Rucksack Rot - Harry Potter - Gleis 9 3/4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120992978
Hersteller:
     Thumbs Up
Herst.-Nr.:
     5060718144002
EAN/GTIN:
     5060718144002
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack
Bereite dich auf ein magisches Abenteuer vor mit dem ultimativen Harry Potter Fanartikel - einem Rucksack, der nicht nur praktisch, sondern auch ein echtes Sammlerstück ist. Dieser Hogwarts Legacy Rucksack, inspiriert von der ersten Reise, die mit Harry Potter 1 begann, ist Ihr treuer Begleiter, egal ob du dich auf den Weg zur Bibliothek oder zum Quidditch-Feld machst. -Stilvolle Magie: Das edle Burgunderrot mit goldenen Akzenten erinnert an die Eleganz von Hogwarts und macht diesen Rucksack zu einem Must-Have für jeden Fan. -Komfort für den Alltag: Die ergonomischen Träger und das durchdachte Design sorgen dafür, dass dieser Schulrucksack für Teenager auch bei voller Beladung mit Büchern und Utensilien bequem bleibt. -Verborgene Wunder: In den Geheimfächern dieses Reiserucksacks finden Ihre Zaubertränke, der Zauberstab und sogar der Tarnumhang Platz. -Symbolik, die begeistert: Die ikonische Brille und der Blitz sind nicht nur Symbole des berühmten Zauberlehrlings, sondern auch ein Versprechen für unvergessliche Abenteuer. -Geräumig und praktisch: Dieser Rucksack bietet genug Platz für alles, was ein angehender Zauberer braucht – von Zauberbüchern bis hin zum sprechenden Hut. Als Kulturtasche für Damen oder Sporttasche für Kinder – dieser Rucksack ist vielseitig einsetzbar und bereichert jedes Outfit mit einem Hauch von Zauberei. Erlebe den Zauber von Gleis 9 3/4 jeden Tag aufs Neue und zeige mit Stolz, dass du Teil der Harry Potter-Welt bist. - magentische Verschlüsse - Seitentaschen aus Meshstoff - Nylon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
362 mm
Gewicht
451 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Material
Material
Stoff, Netz, Nylon
Merkmale
Rucksack-Typ
City backpack
Produkthauptfarbe
Schwarz, Rot
Stil
Stadt
Färbung
Abbildung
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl von Fächern
1
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Schultergurt
Ja
Griff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Themenwelt
Harry Potter
Kollektion
Harry Potter
Weitere Suchbegriffe: Vorschul-Rucksack, Vorschulrucksack, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, kindergartenrucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.