Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2230 M.2 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2230 M.2 SSD
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121138755
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT1000P310SSD2
EAN/GTIN:
     649528942272
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Einfach größere Gaming-Bibliotheken

Speicherkapazitäten von bis zu 2 TB | Speichern und Hochfahren von anspruchsvollen AAA-Spielen |
Erstellen Sie Ihre ultimative Gaming-Bibliothek

Erleben Sie extreme Leistung

- Lesegeschwindigkeiten bis zu 7100 MB/s
- Zufälliges Lesen bis zu 1M IOPS
- Schneller ins Spiel einsteigen

Einfaches Installieren von kompatiblem M.2 2230-Speicher

- Kompatibel mit bestimmten mobilen Spielekonsolen wie Valve Steam Deck™ und ASUS ROG Ally™
- Kompatibel mit bestimmten Laptops wie Microsoft Surface oder ausgewählten Dell™-Modellen
- Installation in nur fünf Minuten

Schnelleres Gaming erleben

- Zeitverzögerungen verhindern
- Anspruchsvolle Gaming-Grafiken schneller laden

Akkulaufzeit unterwegs optimieren

- Verbesserte Energieeffizienz
- Länger spielen, ohne aufzuladen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Komponente für
Notebook/Game console
Lesegeschwindigkeit
7100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6000 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
1000000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
TBW-Bewertung
440
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.