Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 127103 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121263705
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     127103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Die kwb EXTREME FORCE Impact Bits wurden für extreme Anforderungen entwickelt und sind absolut schlagfest, dadurch sind sie besonders
für den Einsatz in Impact-Schlagschraubern geeignet. Hergestellt aus
TQ60 Stahl. Die maximal lange Torsionszone des 30mm langen Bits
sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremsten Anforderungen. Mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform.
1/4" C 6.3 Schaft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 3
Material
Edelstahl
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.