| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-121387104 Herst.-Nr.: 73000028 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, EAC, UKCA | Merkmale | Verbindungstyp | Gerade | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich/Weiblich | ![](/p.gif) | Anzahl Pins | 6 | ![](/p.gif) | Spannung | 250/630 V | ![](/p.gif) | Nennstrom | 7 A | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Material | Metall | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kontakteinsätze, M23-Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, epic-steckverbinder 6 pol, rundsteckverbinder sonstige, lapp zubehör buchsenkontakt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |