Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 121250 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 121250 Schraubenziehereinsatz
kwb 121250 Schraubenziehereinsatz
kwb 121250 Schraubenziehereinsatz
kwb 121250 Schraubenziehereinsatz
kwb 121250 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121424726
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     121250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (TORX)
Die kwb Industrial Steel Bits eignen sich für nahezu alle Standardschraubfälle. Hergestellt aus TQ60 Stahl. 1/4" C 6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
10 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Torx-Schraubendreherbits
T10
Material
Stahl
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, bit torx 10, bit (torx)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.