| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-121469459 Herst.-Nr.: RXJ36G01 EAN/GTIN: 194343077123 |
| |
|
| | |
| Holen Sie sich dieses Schuhregal nach Hause und bringen Sie Ihre Wohnung auf Vordermann. SONGMICS wird Sie hierbei niemals im Stich lassen! Retten Sie Ihr Zuhause vor dem Schuhchaos Ihre High Heels, die Boots Ihres Partners sowie die Schuhe Ihrer Kinder liegen verstreut auf dem Boden herum, sodass Sie große Mühe haben, das passende Paar zu finden, wenn Sie morgens das Haus verlassen? Ab heute hat die Sucherei ein Ende! Dieses Schuhregal hilft Ihnen, all Ihre Schuhe übersichtlich zu verstauen. Endlich haben Schuhe, welche schon lange Zeit unter einem Schuhstapel versteckt lagen, wieder eine Chance getragen zu werden! Was sollten Sie machen, wenn die Stoffablage schmutzig wird? Keine Sorge! Der Vliesstoff ist pflegeleicht und wasserabweisend, ein feuchtes Tuch genügt, um ihn zu reinigen. Möchten Sie Ihre Stiefel aufbewahren? Kein Problem! Dieser Schuh-Organizer ist einfach aufzubauen sowie zu verstellen. Sie können bei der Montage eine oder zwei Ablagen aussparen, sodass Platz für Ihre neuen Stiefel geschaffen wird! Wir kümmern uns auch darum, dass andere Schuhutensilien wie Schuhcreme oder Schnürsenkel ordentlich verstaut werden können. Sehen Sie sich nur die Seitentaschen des Regals an! Super praktisch! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 880 mm | | Höhe | 1600 mm | | Tiefe | 280 mm | | Gewicht | 2700 g | Merkmale | Typ | Geschlossen | | Produktfarbe | Grau | | Material | Stoff, Metall | | Anzahl der Schuhpaare | 40 | | Anzahl der Regale | 8 Regale |
|
| | |
| | | |
| |