Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power XPOWER Pulse Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE8-121570005
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP064GXLWU60AFDJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
30
Speicherdatenübertragungsrate
6000 MT/s
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.4 mm
Tiefe
5.2 mm
Höhe
31.3 mm
Gewicht
25 g
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 64gb, ddr ram, ddr5 ram 2x32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,24*
€ 241,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.