Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power XPOWER Pulse Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 6000 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE8-121574230
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP032GXLWU60AFSJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
30
Speicherdatenübertragungsrate
6000 MT/s
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.4 mm
Tiefe
5.2 mm
Höhe
31.3 mm
Gewicht
25 g
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.