| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-121592572 Herst.-Nr.: 11000925 EAN/GTIN: 4251192150455 |
| |
|
| | |
| Liebliche Feen, die den Wald verzaubern. Micky Maus, der als Zauberlehrling einigen Unsinn anstellt. Dinosaurier, die über die Erde stapfen. Nilpferd und Krokodil, die Ballett tanzen. Oder auch eine Spukgestalt, die ein Hexenfest feiert. Fantasia ist ein Meisterwerk und geht auf eine Reise mit klassischer Musik durch fantasievolle Welten. So wird die Musik berühmter Komponisten für Groß und Klein lebendig. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Merkmale | Produkttyp | Spielfigur | | Produktfarbe | Schwarz, Blau, Gold, Rot, Silber, Weiß | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Material | Kunststoff | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlene Altersgruppe | Kind | | Empfohlene Nutzung | Drinnen | | Lizenz | Disney | | Charakter | Micky Mouse | | Magnetisch | Ja | | Mit Ton | Ja | | Anzahl der Lieder | 7 | | Lichteffekte | Ja | | Spieldauer | 63 min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |