Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 6125/02-884-500 Control element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121631723
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CKA006115A0226
EAN/GTIN:
     4011395139691
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
34 g
Merkmale
Produkttyp
Control element
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Kompatible Produkte
ABB i-bus KNX
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.