| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-121674831 Herst.-Nr.: 228200.67.V494 EAN/GTIN: 9010276972773 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wir präsentieren: Unseren stillvollen Klassiker Vienna Style Supersoft. Die starken Farben - inspiriert durch die Wiener Klassik - verwandeln Ihr Badezimmer in einen edlen Wohnraum. Die Tücher sind ungewöhnlich weich und verdanken dies der besonderen Supersoft Baumwolle, die wir dafür verwendet haben. Genießen Sie die geschmeidigen Tücher auf Ihrer Haut. Vielleicht werden auch sie schon bald zu Ihren Lieblingstüchern. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Baumwolle | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 620 g/m² | ![](/p.gif) | Materialbeschreibung (Name, %) | Cotton 100% | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (B x L) | 60 x 140 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |