Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia C C32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia C C32
Nokia C C32
Nokia C C32
Nokia C C32
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121687262
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     SP01Z01Z3798Y
EAN/GTIN:
     6438409091895
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Bring die Nacht zum Strahlen

Bewährte Langlebigkeit
Bereit, mit dir den Tag zu bestreiten. Die Schutzklasse IP52 bedeutet, dass das Nokia C32 Staub und verschütteten Flüssigkeiten standhält.

Auf Robustheit ausgelegt
Mit Sicherheitsglas auf beiden Seiten und einem inneren Metallgehäuse fühlt sich das Nokia C32 beruhigend glatt und robust an.

Android 13
Komplett mit den neuesten Funktionen für Personalisierung, Sicherheit und Datenschutz. Und mit weniger Bloatware hast du mehr freien Platz für deine Sachen.

Nokia C32
Wir wissen nicht immer, was der Tag für uns bereithält. Aber mit einer Akkulaufzeit von 3 Tagen¹ ist das Nokia C32 bereit, ihn gemeinsam mit dir zu bestreiten. Und wenn die Sonne untergeht, ist die Dual-Kamera auf der Rückseite zur Stelle, um mehr Licht einzufangen und atemberaubende Aufnahmen im Nachtmodus zu liefern. Unterdessen sind seine luxuriöse Rückseite aus Glas und die attraktiven Akzentdetails ein Genuss fürs Auge und für deine Handfläche.

Luxuriöses Design
Die Rückseite aus Sicherheitsglas und der Rahmen mit Metallic-Finish sorgen für eine edle Optik und Haptik.

Hervorragende Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen
Mit einem 50-MP-Sensor auf der Rückseite, der mehr Licht einfängt, und einem Nachtmodus sowohl für die Frontkamera als auch für die Kamera auf der Rückseite.

3-Tage-Akku
Ausgestattet mit einem großen 5000-mAh-Akku² und den neuesten KI-gestützten Akkusparfunktionen.

Android 13
Personalisiere und schütze dein Smartphone-Erlebnis. Weniger Bloatware, mehr Gutes.

Ein luxuriöser Look, der von Dauer ist
Das elegante Sandwich-Design und die geraden Seitenwände verleihen dem Nokia C32 eine moderne Optik und Haptik, die durch die luxuriöse Glasrückseite zusätzlich aufgewertet werden. Aber es ist nicht nur der Stil, der dem Zahn der Zeit standhalten wird. Mit der Schutzklasse IP52 gegen Staub und verschüttete Flüssigkeiten ist das Nokia C32 bereit, den Tag zu bestreiten.

Halte jeden epischen Moment fest
Gutes Licht wartet nicht auf das perfekte Foto. Deshalb verfügt das Nokia C32 über eine Dual-Kamera auf der Rückseite mit einem 50-MP-Hauptsensor, um mehr Licht einzufangen. In Verbindung mit den integrierten Bildverarbeitungsalgorithmen gelingen dir bei Tag und Nacht hervorragende Aufnahmen. Und mit dem Nachtmodus und dem Porträtmodus sowohl für die Rück- als auch für die Selfie-Kamera kannst du die Action auf beiden Seiten des Telefons einfangen.

Eine Akkulaufzeit für längere Reisen
Der große 5000-mAh²-Akku ist nur der Anfang. Mit den neuesten Akkusparfunktionen wie dem Ruhezustand für Apps und dem HMD Super Battery Saver kann das Nokia C32 bis zu 3 Tage mit einer einzigen Akkuladung durchhalten. Außerdem bedeutet sein optimiertes Betriebssystem weniger Bloatware, die im Hintergrund Strom verbraucht.

Android 13 vorinstalliert
Dein Telefon, dein Look. Android 13 wartet mit einer Reihe von Funktionen auf, die dein Smartphone-Erlebnis noch reibungsloser und persönlicher machen. Und mit der Speichererweiterung³, die 2 GB Speicherplatz in Arbeitsspeicher für dein Gerät verwandelt, kannst du mehr Anwendungen öffnen und zwischen ihnen wechseln.

Entsperren mit einer Berührung oder einem Blick
Mit einem Fingerabdrucksensor, der bequem in die Ein-/Aus-Taste integriert ist, liegt der Schlüssel zum schnellen und sicheren Entsperren des Geräts buchstäblich in deinen Händen. Gesichtsentsperrung liegt dir mehr? Die hat das Nokia C32 auch.
Weitere Informationen:
Prozessor
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
1.6 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.52 "
Display-Auflösung
720 x 1600 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display Glasart
2.5D tempered glass
Natives Seitenverhältnis
20:9
Leistungen
Videoanruf
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Blitz-Typ
LED
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Nachtmodus
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schutzhülle
Ja
Netzteilstärke
10 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Anthrazit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Gehäusematerial
Gehärtetes Glas
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
199.4 g
Breite
75.9 mm
Tiefe
8.55 mm
Höhe
164.6 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5050 mAh
Multimedia
FM-Radio
Ja
Mikrofonanzahl
1
Lautsprecher
Mono
Navigation
Standort-Position
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.