Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotbox Utility Pouch Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/714/y000714n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/714/y000714n.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121727452
Hersteller:
     Hotbox
Herst.-Nr.:
     UP/RC
EAN/GTIN:
     5060887371636
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Die Utility Pouch ist ein Muss für jeden Hybridarbeiter, der sein gesamtes technisches Zubehör kompromisslos an einem Ort aufbewahren, tragen und schützen möchte. Von außen täuschend einfach, von innen fleißig.

Vereinfachen Sie Ihre Technik
Drähte, Kabel, Ohrhörer, Ladegeräte - sie alle haben das Potenzial, sich zu verheddern und am Boden Ihrer Tasche oder auf Ihrem Schreibtisch verloren zu gehen. Mit der Utility Pouch haben wir ein innovatives Organizer-Etui entwickelt, das auf Ihrem Schreibtisch oder in Ihrer Tasche Platz findet und mit Ihren vorhandenen Hotbox-Produkten zusammenarbeitet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Beutel
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Polyester
Tragegriff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, arbeitsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.