Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 21.45.3321 Netzwerkkabel Gelb 0,3 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE RM U/FTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), slim, gelb, 0,3 m
ROLINE RM U/FTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), slim, gelb, 0,3 m
ROLINE RM U/FTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), slim, gelb, 0,3 m
ROLINE RM U/FTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), slim, gelb, 0,3 m
ROLINE RM U/FTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), slim, gelb, 0,3 m
ROLINE RM U/FTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), slim, gelb, 0,3 m
ROLINE RM U/FTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), slim, gelb, 0,3 m
ROLINE RM U/FTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), slim, gelb, 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121758799
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.45.3321
EAN/GTIN:
     7630049670006
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.8 mm
Gewicht
9.9 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
16 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Recyceltes Thermoplastisches Elastomer (rTPE)
Kabel-Klasse
Ea
AWG Kabelgröße
32
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.