Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 21.45.3345 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE RM U/FTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), slim, blau, 2 m
ROLINE RM U/FTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), slim, blau, 2 m
ROLINE RM U/FTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), slim, blau, 2 m
ROLINE RM U/FTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), slim, blau, 2 m
ROLINE RM U/FTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), slim, blau, 2 m
ROLINE RM U/FTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), slim, blau, 2 m
ROLINE RM U/FTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), slim, blau, 2 m
ROLINE RM U/FTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), slim, blau, 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121758897
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.45.3345
EAN/GTIN:
     7630049670204
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.8 mm
Gewicht
34 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
44 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Recyceltes Thermoplastisches Elastomer (rTPE)
Kabel-Klasse
Ea
AWG Kabelgröße
32
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.