Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Clear Protect Klare Bildschirmschutzfolie Google


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE8-122154356
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00222778
EAN/GTIN:
     4047443531001
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Auf der sicheren Seite: Mit dem Handy-Schutzglas ist das Display des Google Pixel 9 Pro XL optimal geschützt - keine Chance für Kratzer, Sprünge, Stöße und Fingerabdrücke

Kratzfester Fallschutz mit 9H-Härte
Widerstandsfähiger Displayschutz: Stöße, Kratzer und Co. machen dem langlebigen und robusten Handy-Schutzglas dank 9H-Härte nichts aus

Ultraclear-Material in HD-Qualität
Klarer Durchblick: hochtransparentes Ultraclear-Material in HD-Qualität für einen perfekten, unverfälschten Blick auf das Display

Nachhaltiger Eco-Montagerahmen
Recycelter Kunststoff: Der EcoFrame-Montagerahmen besteht zu 100 % aus GRS-zertifiziertem, recyceltem ABS-Kunststoff

Einfach und schnell Anbringen
In drei einfachen Schritten zum Displayschutz: Handy-Display reinigen, EcoFrame Montagehilfe auf das Display, Handy-Schutzglas drauf - fertig

Full-cover Vollschutz
Fullscreen-Vollabdeckung: Das Schutzglas bietet einen vollständigen Komplettschutz der Smartphone-Vorderseite – vom Display bis zu den Rändern

Präzisions-Glas
Präzise ausgeschnitten: So präzise per CNC-Verfahren gefräst, dass die Aussparungen z.B. für die Kamera minimal sind, um eine maximale Abdeckung des Displays zu garantieren

Anti-Fingerprint
Perfect-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

Passend für jedes Case
Case-friendly: durch die spezielle Bauform passend für alle Handytaschen, Handyhüllen und Handy-Cases

Elektrostatischer Halt
Saugt sich elektrostatisch an, deshalb kein Kleber notwendig und rückstandslos entfernbar

Super-Fingerprint-Sensitivity
100 % kompatibel mit Fingerabdruck-Sensor: ultradünnes Schutzglas für leichtes Handy entsperren mit Fingerabdruck

FSC
FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um

Aus nachweislich recycelten Quellen > 20 %
So schließt sich der Kreis: Dieses Produkt besteht zu mindestens 20 % aus recycelten Materialien – so nehmen wir an einem umweltfreundlichen Kreislauf teil
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Google
Kompatibilität
Pixel 9 Pro XL
Maximale Bildschirmgröße
6.8 "
Schutzfunktion
Schlagfest, Schlagfest, Kratzresistent
Härte
9H
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,79*
Ähnlich
Hama
00216340
ab € 14,31*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,25*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00219914
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00213083
ab € 13,91*
Ähnlich
Hama
00219889
ab € 13,70*
Ähnlich
Hama
00213064
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00213063
ab € 13,97*
Ähnlich
Hama
00213062
ab € 13,91*
Ähnlich
Hama
00219942
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216397
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00219882
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216388
ab € 16,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.