Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKG E7-EN Massagegerät Auge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKG E7-EN Massagegerät Auge Schwarz
SKG E7-EN Massagegerät Auge Schwarz
SKG E7-EN Massagegerät Auge Schwarz
SKG E7-EN Massagegerät Auge Schwarz
SKG E7-EN Massagegerät Auge Schwarz
SKG E7-EN Massagegerät Auge Schwarz
SKG E7-EN Massagegerät Auge Schwarz
SKG E7-EN Massagegerät Auge Schwarz
SKG E7-EN Massagegerät Auge Schwarz
SKG E7-EN Massagegerät Auge Schwarz
SKG E7-EN Massagegerät Auge Schwarz
SKG E7-EN Massagegerät Auge Schwarz
SKG E7-EN Massagegerät Auge Schwarz
SKG E7-EN Massagegerät Auge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-122158605
Hersteller:
     SKG
Herst.-Nr.:
     1205050117
EAN/GTIN:
     6944527439360
Weitere Informationen:
Merkmale
Massage-Typen
Kompressionsmassage
Vorgesehene Verwendung
Auge
Anzahl der Programme
4
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Silikon
Automatische Abschaltung
Ja
Heizfunktion
Ja
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Energie
Energiequelle
Akku
Leistung
5 W
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Ladezeit
2.5 h
Eingangsspannung
5 V
Batteriereichweite
180 min
Drahtlos
Ja
Laden per USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungshöhe
246 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
396 mm
Höhe des Versandkartons
512 mm
Akku/Batterie
Batteriegewicht
28.3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,01*
€ 389,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,03*
€ 385,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,94*
€ 362,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,01*
€ 358,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,03*
€ 326,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.