| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-122380634 Herst.-Nr.: MYYL3ZM/A EAN/GTIN: 195949885303 |
| |
|
| | |
| Dieses Silikon Case mit MagSafe wurde von Apple speziell für das iPhone 16 Pro entwickelt und schützt dein iPhone genauso gut, wie es aussieht.
Das Case besteht zu 55 Prozent aus recyceltem Silikonmaterial. Seine glatte, weiche Außenseite fühlt sich gut an und liegt genauso in der Hand. Und innen bietet ein weiches Futter aus Mikrofaser zusätzlichen Schutz.
Dieses Case funktioniert nahtlos mit der Kamerasteuerung. Es kommt mit Saphirglas mit einer leitenden Schicht, die die Bewegungen deines Fingers zur Kamerasteuerung überträgt.
Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 16 Pro ausrichten, hält das Case ganz einfach und sorgt für schnelleres kabelloses Laden. Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und docke dein MagSafe Ladegerät an oder leg es auf dein Qi2 oder Qi zertifiziertes Ladegerät.
Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design‑ und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.3 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Mikrofaser, Silikon | | Produktfarbe | Grau | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 16 Pro | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | MagSafe-kompatibel | Ja | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Aus recycelten Materialien hergestellt | Ja | | Recycelte Materialien | Recyceltes Silikon | | Prozentualer Anteil an recycelten Materialien | 55 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle iphone, mobiltelefon hülle |
| | |
| |