Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Beats iPhone 16 Plus Case mit MagSafe – Flut Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Beats iPhone 16 Plus Case mit MagSafe – Flut Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-122383355
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MCFJ4LL/A
EAN/GTIN:
     195949909054
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Das Beats iPhone Case mit MagSafe ist dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen. Im Laufe des Design‑ und Fertigungs­prozesses hat es Tausende von Teststunden durchlaufen. Es ist präzise auf das Design und die Tasten auf dem iPhone 16 Plus abgestimmt.

Dieses Case funktioniert nahtlos mit der Kamera­steuerung. Es hat eine Saphir­kappe mit einer leitenden Schicht, die die Bewegungen deines Fingers auf dem Case zur Kamera­steuerung erkennen kann.

Die Hardshell Rückseite aus Poly­carbonat wird von flexiblen Seiten­wänden umrandet, die für einen besseren Schutz vor Stößen sorgen. Gleichzeitig ist das Case dünn, leicht und liegt gut in der Hand. Die Außenseite hat eine glänzende, kratzfeste Beschichtung für zusätzlichen Schutz und innen reduziert das weiche Futter aus Mikro­fasern Kratzer auf der Oberfläche und Abnutzungs­erscheinungen.

Das Case ist mit MagSafe kompatibel und hat integrierte Magnete, die sich perfekt am iPhone 16 Plus ausrichten. Damit hält es ganz einfach und sorgt für effizientes kabelloses Laden.

Aus recycelten Stoffen von Verbraucher:innen gefertigt, ist das Beats iPhone Case mit MagSafe in vier eleganten Farb­kombi­nationen mit kräftigen Akzent­farben auf der Innenseite erhältlich. Die Verpackung ist zu 100 Prozent faserbasiert und die Holzfasern sind zu 100 Prozent recycelt und stammen aus verantwortungs­vollen Quellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser, Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 16 Plus
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent, Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.5 mm
Tiefe
12.9 mm
Höhe
164.2 mm
Gewicht
28 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.