Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peter Jäckel 21739 Handy-Schutzhülle 16 cm (6.3") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peter Jäckel 21739 Handy-Schutzhülle 16 cm (6.3") Cover Transparent
Peter Jäckel 21739 Handy-Schutzhülle 16 cm (6.3") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-122452547
Hersteller:
     Peter Jäckel
Herst.-Nr.:
     21739
EAN/GTIN:
     4031574217392
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Das PROTECTOR Solid Case, gefertigt aus hochwertigem Kunststoff, bietet dem Handy einen optimalen Schutz vor Beschädigungen aller Art. Das individuelle Design des Handys bleibt sichtbar. Passgenauer Sitz des Artikels, problemlose Montage bzw. Demontage sowie uneingeschränkte Benutzung aller Handyfunktionen machen das PROTECTOR Solid Case zum absoluten Megaseller.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.3 "
Etui-Typ
Cover
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 16 Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.