| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-12249562 Herst.-Nr.: 1242,0003 EAN/GTIN: 4011324124231 |
| |
|
| | |
| Diese Tonerkartusche gewährleistet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Deckungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. Der verwendete Toner ist gesundheitlich unbedenklich. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kapazität | 55 g | | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Brother | | Kompatibilität | DCP-9010CN/HL-3040CN/HL-3070CW/MFC-9120CN/MFC-9320CW | | Farbtoner-Seitenleistung | 1400 Seiten | | Druckleistung (farbe, ISO/IEC 19798), ungefähr | 1400 Seiten | | Produktfarbe | Schwarz, Orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, kmp toner, toner für epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |