| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-12249567 Herst.-Nr.: 1382,0000 EAN/GTIN: 4011324138207 |
| |
|
| | |
| Diese Tonerkartusche wird nach DIN 33870 gefertigt und gewährleistet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Schwärzungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. Der verwendete Toner ist gesundheitlich unbedenklich. High Capacity für hohes Druckvolumen und günstige Seitenpreise. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kapazität | 825 g | | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Lexmark | | Kompatibilität | T650n/dn/dtn, T652n/dn/dtn, T654n/dn/dtn, T656dne | | Schwarztoner Seitenleistung | 25000 Seiten | | Druckleistung (schwartz, ISO/IEC 19798), ungefähr | 25000 Seiten | | OEM-Code | T650H21E | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, kmp toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |